Startseite

ABB SPA - ABBEA2112 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 2000X1200MM(HXL) - EA2112

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEA2112 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 2000X1200MM(HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1900 mm

  • Breite - 1200 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646677426

Artikelnummer

ABBEA2112

Herstellernummer

EA2112

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1900 mm

Breite:

1200 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

PIAST.FONDO MAGG BINARI 2000X1200MM(HXL) PER ARMADI