ABB SPA - ABBEA2140 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 2000X400MM(HXL) - EA2140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1900 mm
Breite - 400 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015646677389
Artikelnummer
ABBEA2140
Herstellernummer
EA2140
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1900 mm
Breite:
400 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
PIAST.FONDO MAGG BINARI 2000X400MM(HXL) PER ARMADI


