Startseite

ABB SPA - ABBEA2161 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 2000X600MM(HXL) - EA2161

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEA2161 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 2000X600MM(HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1900 mm

  • Breite - 600 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646705372

Artikelnummer

ABBEA2161

Herstellernummer

EA2161

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1900 mm

Breite:

600 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di fondo maggiorata con binari HxL:2000x600, per armadi montati serie IS2