ABB SPA - ABBEA2240 PIASTRA DI FONDO 2200X400MM (HXL) - EA2240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2100 mm
Breite - 400 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015646677211
Artikelnummer
ABBEA2240
Herstellernummer
EA2240
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2100 mm
Breite:
400 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
PIASTRA DI FONDO 2200X400MM (HXL) PER ARMADI


