Startseite

ABB SPA - ABBEA2340 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 2200X400MM(HXL) - EA2340

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEA2340 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 2200X400MM(HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2100 mm

  • Breite - 400 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646677433

Artikelnummer

ABBEA2340

Herstellernummer

EA2340

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2100 mm

Breite:

400 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

PIAST.FONDO MAGG BINARI 2200X400MM(HXL) PER ARMADI