Startseite

ABB SPA - ABBEA3081 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 300X800MM(HXL) - EA3081

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEA3081 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 300X800MM(HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 800 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646678973

Artikelnummer

ABBEA3081

Herstellernummer

EA3081

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

300 mm

Breite:

800 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

PIASTRA DI FONDO PARZIALE 300X800MM(HXL) PER ARMADI