Startseite

ABB SPA - ABBEA4061 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 400X600MM(HXL) - EA4061

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEA4061 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 400X600MM(HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 600 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646678935

Artikelnummer

ABBEA4061

Herstellernummer

EA4061

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

400 mm

Breite:

600 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

PIASTRA DI FONDO PARZIALE 400X600MM(HXL) PER ARMADI