ABB SPA - ABBEA5061 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 500X600MM(HXL) - EA5061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 500 mm
Breite - 600 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015646696151
Artikelnummer
ABBEA5061
Herstellernummer
EA5061
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
500 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
PIASTRA DI FONDO PARZIALE 500X600MM(HXL) PER ARMADI


