ABB SPA - ABBEA5081 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 500X800MM(HXL) - EA5081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 500 mm
Breite - 800 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015646696168
Artikelnummer
ABBEA5081
Herstellernummer
EA5081
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
500 mm
Breite:
800 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
PIASTRA DI FONDO PARZIALE 500X800MM(HXL) PER ARMADI


