Startseite

ABB SPA - ABBEB0660 N.2 TR.FONDO H=100MM X PIASTRE L/P=600MM - EB0660

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEB0660 N.2 TR.FONDO H=100MM X PIASTRE L/P=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Befestigungsprofil

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646679284

Artikelnummer

ABBEB0660

Herstellernummer

EB0660

Hersteller

ABB

Ausführung:

Befestigungsprofil

Breite:

600 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

600 mm

N°2 traverse per fissaggio fronte/lato accessori