ABB SPA - ABBEC 376 0 Universalschnittstelle - EC 376 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingangskanäle - 4
Anzahl der Schalteingänge - 4
Packung
1 ST
EAN
4016779564816
Artikelnummer
ABBEC 376 0
Herstellernummer
EC 376 0
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingangskanäle:
4
Anzahl der Schalteingänge:
4
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Ethernet:
nein
Mit Busankopplung:
ja
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
24...24 V
Anzahl der Eingänge:
4
Max. Schaltstrom:
0.002 A
Schaltstrom ohmsch:
0.02 A
Max. Schaltleistung:
0.1 VA
Geeignet für C-Last:
nein
Anzahl der Ausgangskanäle:
4
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
0
Ausgangsleistung:
0.01 VA
Funktion Schalten:
nein
Bemessungsstrom:
0.01 A
Externe Abfragespannung notwendig:
ja
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP20