Startseite

ABB SPA - ABBEC 557 5 Stormeldebaustein - EC 557 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEC 557 5 Stormeldebaustein

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Logischer Baustein - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Mit Busankopplung - ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779580922

Artikelnummer

ABBEC 557 5

Herstellernummer

EC 557 5

Hersteller

ABB

Logischer Baustein:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Modulo logico per sistemi bus ABB tipo/modello SMB S 1.1 UNITA DI GESTIONE ALLARMI