Startseite

ABB SPA - ABBEC 831 4 Applikationsbaustein Zeit - EC 831 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEC 831 4 Applikationsbaustein Zeit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Kanäle - 0

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779652360

Artikelnummer

ABBEC 831 4

Herstellernummer

EC 831 4

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Anzahl der Kanäle:

0

Andere Bussysteme:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

0

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Astroprogramm:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Jahresprogramm:

ja

Funk bidirektional:

nein

Sommer-/Winterzeit:

ja

Tagesprogramm:

ja

Wochenprogramm:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Externe Programmierung:

nein

Anwesenheitssimulation:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

Feiertags-Fortschreibung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE ABZ S 2.1 MODULO APPLICATIVO TEMPO ORARIO PER SISTEMI BUS