Startseite

ABB SPA - ABBEC 867 8 Dammerung-MeBwertgeber - EC 867 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEC 867 8 Dammerung-MeBwertgeber

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtsensor

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - nein

  • IFTTT-Unterstützung verfügbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395988503

Artikelnummer

ABBEC 867 8

Herstellernummer

EC 867 8

Hersteller

ABB

Ausführung:

Lichtsensor

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Componente per sistema di controllo luce ABB tipo/modello 6190 44 CREPUSCOLARE PER STAZIONE METEO