Startseite

ABB SPA - ABBEC 958 5 Drossel - EC 958 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEC 958 5 Drossel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem Powernet - nein

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779587556

Artikelnummer

ABBEC 958 5

Herstellernummer

EC 958 5

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

DR S 4.1 BOBINA DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI BUS