ABB SPA - ABBED 139 1 Power-Busankoppler - ED 139 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Funk bidirektional - nein
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor - 1
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Packung
1 ST
EAN
4011395102275
Artikelnummer
ABBED 139 1
Herstellernummer
ED 139 1
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Funk bidirektional:
nein
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0


