ABB SPA - ABBED 202 7 Analogeingang - ED 202 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Basismodul
Montageart - Aufputz
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Eingänge - 2
Packung
1 ST
EAN
4016779664011
Artikelnummer
ABBED 202 7
Herstellernummer
ED 202 7
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Basismodul
Montageart:
Aufputz
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
2
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Eingangsgröße Strom:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Eingangsgröße Spannung:
ja
Schutzart (IP):
IP54


