ABB SPA - ABBED 241 5 Rahmen 1-fach - ED 241 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Edelstahl
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
EAN
4011395088319
Artikelnummer
ABBED 241 5
Herstellernummer
ED 241 5
Hersteller
ABB
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Edelstahl
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
80 mm
Schlagfestigkeit:
IK03
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
nein
Einbaubreite:
0 mm
Tiefe:
11 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
71 mm
Einbauhöhe:
0 mm


