Startseite

ABB SPA - ABBED0025 ALIMENTATORE CON CAVO 4P 100A (L=2500MM) - ED0025

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBED0025 ALIMENTATORE CON CAVO 4P 100A (L=2500MM)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 100 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646642189

Artikelnummer

ABBED0025

Herstellernummer

ED0025

Hersteller

ABB

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

100 A

Alimentatore con cavo per apparecchi, L=2500mm