Startseite

ABB SPA - ABBED0026 ALIMENTATORE CON CAVO 4P 100A (L=1500MM) - ED0026

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBED0026 ALIMENTATORE CON CAVO 4P 100A (L=1500MM)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 100 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646642196

Artikelnummer

ABBED0026

Herstellernummer

ED0026

Hersteller

ABB

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

100 A

Alimentatore con cavo per apparecchi, L=1500mm