Startseite

ABB SPA - ABBED2969 BARRA 100A 4P 24 MODULI L=600 - ED2969

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBED2969 BARRA 100A 4P 24 MODULI L=600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646609656

Artikelnummer

ABBED2969

Herstellernummer

ED2969

Hersteller

ABB

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

100 A

Breite:

600 mm

Barra 4 poli