Startseite

ABB SPA - ABBED2977 BARRA 100A 4P 36 MODULI L=800 - ED2977

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBED2977 BARRA 100A 4P 36 MODULI L=800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646609939

Artikelnummer

ABBED2977

Herstellernummer

ED2977

Hersteller

ABB

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

100 A

Breite:

800 mm

Barra 4 poli