Startseite

ABB SPA - ABBED3132 ALIMENTATORE CON CAVO 4P 100A (L=350MM) - ED3132

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBED3132 ALIMENTATORE CON CAVO 4P 100A (L=350MM)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 100 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646609908

Artikelnummer

ABBED3132

Herstellernummer

ED3132

Hersteller

ABB

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

100 A

Alimentatore con cavo per apparecchi, L=350mm