Startseite

ABB SPA - ABBED3413 ALIMENT.PARALLELO 4P 100A (L=800MM) - ED3413

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBED3413 ALIMENT.PARALLELO 4P 100A (L=800MM)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 100 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646610287

Artikelnummer

ABBED3413

Herstellernummer

ED3413

Hersteller

ABB

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

100 A

N°10 moduli di alimentazione in parallelo 100A con cavo, L=800 mm