Startseite

ABB SPA - ABBED3439 ALIMENT.PARALLELO 4P 100A (L=1500MM) - ED3439

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBED3439 ALIMENT.PARALLELO 4P 100A (L=1500MM)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 100 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646610300

Artikelnummer

ABBED3439

Herstellernummer

ED3439

Hersteller

ABB

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

100 A

N°10 moduli di alimentazione in parallelo 100A con cavo, L=1500 mm