Startseite

ABB SPA - ABBEE 242 2 OT100F4C SEZIONATORE 4P COMMUTATORE 100A - EE 242 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 242 2 OT100F4C SEZIONATORE 4P COMMUTATORE 100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Steckeinsatztechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019175300

Artikelnummer

ABBEE 242 2

Herstellernummer

EE 242 2

Hersteller

ABB

Gerätebauart:

Einbaugerät Steckeinsatztechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

750...750 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Schaltleistung bei 400 V:

37 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

80 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

750 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

100 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

16.5 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2.5 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

37 kW

Schutzart (NEMA):

1

Motorantrieb integriert:

nein

OT100F4C 100A (AC21 ≤ 400V) - 80A (AC23 ≤ 400V)