Startseite

ABB SPA - ABBEE 251 3 OT16F8 SEZIONATORE 8P 16A - EE 251 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 251 3 OT16F8 SEZIONATORE 8P 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 8

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019174976

Artikelnummer

ABBEE 251 3

Herstellernummer

EE 251 3

Hersteller

ABB

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

8

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

750...750 V

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

7.5 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

750 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.5 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

7.5 kW

Schutzart (NEMA):

1

Motorantrieb integriert:

nein

OT16F8 16A (AC21 ≤ 400V) - 16A (AC23 ≤ 400V)