Startseite

ABB SPA - ABBEE 257 0 OT125F8 SEZIONATORE 8P 125A - EE 257 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 257 0 OT125F8 SEZIONATORE 8P 125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Polzahl - 8

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019391892

Artikelnummer

ABBEE 257 0

Herstellernummer

EE 257 0

Hersteller

ABB

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

8

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

750...750 V

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

45 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

90 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

750 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

125 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2.5 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

45 kW

Schutzart (NEMA):

1

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatori OT accoppiati, versione a 8 poli • Dimensioni LxHxP (mm): 193x100x86 • Sezione del cavo: da 10 a 70 mm² • Grado di inquinamento: 3 • Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp: 8 kV • Tensione di isolamento nominale Ui: 750V • Corrente nominale di impiego AC-21A Ie: (380 ... 415V) 125 A; (690V) 125 A; (500V) 125 A • Corrente nominale di impiego AC-22A (Ie): (380 ... 415 V) 125 A; (500 V) 125 A; (690 V) 125 A • Corrente nominale di impiego AC-23A (Ie): (690 V) 50 A; (380 ... 415 V) 90 A; (500V) 70 A • Potenza nominale di impiego AC-23A (Pe): (220 ... 240V) 22 kW; (400V) 45 kW; (415V) 45 kW; (500V) 45 kW; (690V) 45 kW • Tensione nominale di impiego (Ue): 750 V • Corrente di breve durata ammissibile nominale (Icw): per 1,0 s 2,5 kiloampere rms