ABB SPA - ABBEE 285 1 OT125FT4N2 SEZIONATORE 125A - EE 285 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 4
Ausführung als Hauptschalter - ja
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Packung
1 ST
EAN
6417019391960
Artikelnummer
ABBEE 285 1
Herstellernummer
EE 285 1
Hersteller
ABB
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
4
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
750...750 V
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
45 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
90 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
750 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
16.5 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
45 kW
Schutzart (NEMA):
1
Motorantrieb integriert:
nein


