Startseite

ABB SPA - ABBEE 286 9 OS25FF1210-2 SEZIONATORE 25A FUS.CILIND. - EE 286 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 286 9 OS25FF1210-2 SEZIONATORE 25A FUS.CILIND.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - 10x38 mm

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019174068

Artikelnummer

ABBEE 286 9

Herstellernummer

EE 286 9

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

10x38 mm

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Position des Betätigungselements:

vorne

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Interruttori di manovra sezionatori OS con portafusibile tipo cilindrico (NFC), comando rotativo frontale, OS25FF1210-2 25A (AC21 <= 400 V) - 25A (AC23 <= 400 V) - 10x38.