ABB SPA - ABBEE 294 3 OHBS1AH MANIGLIA - EE 294 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019409740
Artikelnummer
ABBEE 294 3
Herstellernummer
EE 294 3
Hersteller
ABB
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia a selettore per sezionatori montati su base e profilato DIN, con indicazione I-O e ON-OFF. IP54, NEMA 1. Colore: nero.


