ABB SPA - ABBEE 295 0 OHBS1AH1 MANIGLIA - EE 295 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019409757
Artikelnummer
ABBEE 295 0
Herstellernummer
EE 295 0
Hersteller
ABB
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Nera, blocco porta. IP54 per OT16…80 F.


