ABB SPA - ABBEE 296 8 Selektorgriff - EE 296 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019409764
Artikelnummer
ABBEE 296 8
Herstellernummer
EE 296 8
Hersteller
ABB
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia per interruttori ABB tipo/modello OHBS1PH MANIGLIA


