ABB SPA - ABBEE 297 6 OHBS1RH MANIGLIA - EE 297 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019409771
Artikelnummer
ABBEE 297 6
Herstellernummer
EE 297 6
Hersteller
ABB
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia quadrata IP54, modello OHBS1RH nera, fiss. a vite per OT 16...80FT, e OTDC16…32FT.


