Startseite

ABB SPA - ABBEE 298 4 Griff - EE 298 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 298 4 Griff

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019409788

Artikelnummer

ABBEE 298 4

Herstellernummer

EE 298 4

Hersteller

ABB

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Nera, lucchettabile, blocco porta sbloccabile. IP65 per OT 16…125 F.