Startseite

ABB SPA - ABBEE 300 8 Griff - EE 300 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 300 8 Griff

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019102238

Artikelnummer

ABBEE 300 8

Herstellernummer

EE 300 8

Hersteller

ABB

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia quadrata IP65, modello OHBS2RJ nera, lucchettabile, fissaggio a vite, per OT16...40FT e OTDC16…32FT.