Startseite

ABB SPA - ABBEE 301 6 OHBS3AH1 MANIGLIA - EE 301 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 301 6 OHBS3AH1 MANIGLIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019134970

Artikelnummer

ABBEE 301 6

Herstellernummer

EE 301 6

Hersteller

ABB

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

nera, lucchettabile, blocco porta. IP54 per OT16…80 F.