Startseite

ABB SPA - ABBEE 303 2 Griff - EE 303 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 303 2 Griff

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019411811

Artikelnummer

ABBEE 303 2

Herstellernummer

EE 303 2

Hersteller

ABB

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia quadrata IP54 modello OHBS3RH nera, lucchettabile, fissaggio a vite per OT 16...80FT, e OTDC16…32FT.