Startseite

ABB SPA - ABBEE 305 7 OHBS5 MANIGLIA DIRETTA NERA - EE 305 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 305 7 OHBS5 MANIGLIA DIRETTA NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019049434

Artikelnummer

ABBEE 305 7

Herstellernummer

EE 305 7

Hersteller

ABB

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Codice Ordine: EE 305 7 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori, sezionatori con fusibili e commutatori ABB e adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici.