ABB SPA - ABBEE 306 5 OHRS2/1 MANIGLIA - EE 306 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019418797
Artikelnummer
ABBEE 306 5
Herstellernummer
EE 306 5
Hersteller
ABB
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Rossa, lunghezza 40 mm, profondità 13 mm


