ABB SPA - ABBEE 308 1 OHRS9/1 MANIGLIA - EE 308 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019434308
Artikelnummer
ABBEE 308 1
Herstellernummer
EE 308 1
Hersteller
ABB
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia diretta installabile direttamente sul frontale del sezionatore, albero non necessario • Lunghezza: 72mm • Profondità: 16mm. Colore rosso.


