Startseite

ABB SPA - ABBEE 309 9 OHYS1AH MANIGLIA - EE 309 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 309 9 OHYS1AH MANIGLIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019412214

Artikelnummer

ABBEE 309 9

Herstellernummer

EE 309 9

Hersteller

ABB

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

OHYS1AH MANIGLIA