Startseite

ABB SPA - ABBEE 310 7 OHYS1AH1 MANIGLIA - EE 310 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 310 7 OHYS1AH1 MANIGLIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019107479

Artikelnummer

ABBEE 310 7

Herstellernummer

EE 310 7

Hersteller

ABB

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia quadrata IP54, modello OHYS1AH1 rossa/gialla, blocco porta per OT16...80F e OTDC16…32F.