Startseite

ABB SPA - ABBEE 311 5 OHYS1PH MANIGLIA - EE 311 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 311 5 OHYS1PH MANIGLIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019412245

Artikelnummer

ABBEE 311 5

Herstellernummer

EE 311 5

Hersteller

ABB

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia quadrata per sezionatori montabili su portella, indicazione I-0 ed ON/OFF, albero non necessario, fissaggio tramite ghiera • Rossa/gialla