Startseite

ABB SPA - ABBEE 313 1 Selektorgriff - EE 313 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 313 1 Selektorgriff

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019102245

Artikelnummer

ABBEE 313 1

Herstellernummer

EE 313 1

Hersteller

ABB

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Rossa/gialla, lucchettabile, blocco porta sbloccabile. IP65 per OT 16…125 F.