Startseite

ABB SPA - ABBEE 314 9 Handgriff rot/gelb - EE 314 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 314 9 Handgriff rot/gelb

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019102252

Artikelnummer

ABBEE 314 9

Herstellernummer

EE 314 9

Hersteller

ABB

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia a selettore, per sezionatori montati su porta. Indicazione I-O e ON-OFF. Nessun albero necessario. Lucchettabile con max. 3 lucchetti, IP65, NEMA 1, 3R, 12. Colore: rosso-giallo.