ABB SPA - ABBEE 315 6 Handgriff - EE 315 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019102269
Artikelnummer
ABBEE 315 6
Herstellernummer
EE 315 6
Hersteller
ABB
Mit Schlüsselschloss:
nein
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia quadrata IP65, modello OHYS2RJ rossa/gialla, fissaggio a vite, per OT16...40FT e OTDC16…32FT, indicazione I-0 ed ON-OFF. Albero non necessario.


