ABB SPA - ABBEE 316 4 OHYS3AH1 MANIGLIA - EE 316 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019412467
Artikelnummer
ABBEE 316 4
Herstellernummer
EE 316 4
Hersteller
ABB
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia quadrata IP54 modello OHYS3AH1 rossa/gialla, lucchettabile, blocco porta per OT16...80F e OTDC16…32F.


