Startseite

ABB SPA - ABBEE 317 2 Handgriff - EE 317 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 317 2 Handgriff

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019412474

Artikelnummer

ABBEE 317 2

Herstellernummer

EE 317 2

Hersteller

ABB

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia per interruttori ABB tipo/modello OHYS3PH MANIGLIA