ABB SPA - ABBEE 318 0 Handgriff - EE 318 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019412481
Artikelnummer
ABBEE 318 0
Herstellernummer
EE 318 0
Hersteller
ABB
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia quadrata IP54, modello OHYS3RH rossa/gialla, lucchettabile, fissaggio a vite per OT 16...80FT, e OTDC16…32FT.


